※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4
注文コード
68628587
品番
PF3WS04BF-40-06
参考基準価格(税別)
¥44,830
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
連数
(04) 4 連
仕様
メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(-) なし、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5〜40L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4