PF3WS04BF-P04-03 PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ SMC 68628596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WS - 分離型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド サプライタイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8注文コード68628596品番PF3WS04BF-P04-03
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
連数(04) 4 連仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(F) G、サプライユニット構成:(P) ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする