bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャンパー 5587
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ミストグリーン
ミストグリーン
ネイビー
グレー
サイズ
M
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68628613
品番
5587
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
メッシュ&ショルダーウインドウでウェア内の熱を発散。
色
ミストグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、ショルダーウインドウ、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖ジャンパー
材質
東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111