※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(B) U側:オープン,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(40) 5~40L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(06) 3/4注文コード68628623品番PF3WS04B-W40-06
参考基準価格(税別)¥76,070販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)