※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(N) NPT、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(04) 0.5~4L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(03) 3/8注文コード68628675品番PF3WS04DN-W04-03
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)