※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様メイン配管:(D) U側:クローズ,D側:オープン、メイン配管/アタッチメントねじ種類:(-) Rc、サプライユニット構成:(W) 流量調整弁+ストップ弁、リターンユニット定格流量範囲:(20) 2~16L/min、サプライ/リターンユニット配管口径:(04) 1/2注文コード68628745品番PF3WS04D-W20-04
参考基準価格(税別)¥53,350販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)