アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629009 品番KM107M050F12RR0VH2FP0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12
販売価格(税別)
11
直径(Φmm)8 高さ(mm)取り付け時(最大)/12 定格電圧(V)50 端子間ピッチ(mm)3.5 寿命2000時間@105℃ 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、D8×L12mm 静電容量(μF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする