アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629018 品番KM227M050G13RR0VH2FP0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
直径(Φmm)10 高さ(mm)取り付け時(最大)/13 定格電圧(V)50 端子間ピッチ(mm)5 寿命2000時間@105℃ 許容誤差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、D10×L13mm 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする