Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629045
品番
GR687M050J20RR0VH4FP0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
直径(Φmm)
13
高さ(mm)
取り付け時(最大)/20
定格電圧(V)
50
端子間ピッチ(mm)
5
寿命
1000時間@105℃
許容誤差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105
パッケージ
スルーホール、D13×L20mm
静電容量(μF)
680