Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629106
品番
KM475M100D11RR0VH2FP0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7
販売価格(税別)
¥
6
バスケットに入れる
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
取り付け時(最大)/11
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
2
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D5×L11mm
静電容量(μF)
4.7