SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA (垂直取付)、オプション3:(-) なし、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし
入力仕様
(0) 電圧入力
注文コード
68629129
品番
PFG300-RT-LA1
参考基準価格(税別)
¥20,350
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・入力仕様
が
146
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(A1) ブラケットA (垂直取付)、オプション3:(-) なし、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし
入力仕様
(0) 電圧入力
出力仕様
(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力