Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629140
品番
KM476M100F12RR0VH2FP0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15
販売価格(税別)
¥
14
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
取り付け時(最大)/12
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
3.5
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D8×L12mm
静電容量(μF)
47