Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629185
品番
KM681M100J355A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
取り付け時(最大)/35.5
定格電圧(V)
100
端子間ピッチ(mm)
7.5
寿命
2000時間@105℃
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、D16×L35.5mm
静電容量(μF)
680