半袖シャツ 5586

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68629216 品番 5586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

メッシュ&ショルダーウインドウでウェア内の熱を発散。

グレー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン、ショルダーウインドウ、背中ノーフォーク部分メッシュ仕様 種別半袖シャツ 材質東レ シャミランクロス(ワッシャー加工) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)26 着丈(cm)77 バスト(cm)134 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする