アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629228 品番4716R30608R00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26
販売価格(税別)
24
直径(Φmm)6.3 高さ(mm)装着時(最大)/8 定格電圧(V)6.3 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜105 パッケージスルーホール、D6.3×L8mm 静電容量(μF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする