Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1500μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629271
品番
1526R30614R00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
装着時(最大)/14
定格電圧(V)
6.3
許容誤差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜105
パッケージ
スルーホール、D6.3×L14mm
静電容量(μF)
1500