PFG300-RT-M-BF PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68629278

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力 仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(0) 電圧入力 注文コード68629278 品番PFG300-RT-M-BF
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様146種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) リード線なし、オプション2:(B) パネルマウントアダプタ、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(-) 取扱説明書付 + 校正証明書なし 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする