Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
アルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629280
品番
RS101M160D060R4Z00ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26
販売価格(税別)
¥
24
バスケットに入れる
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
取り付け時(最大)/6
定格電圧(V)
16
端子間ピッチ(mm)
2
寿命
105℃で2000時間
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜105
パッケージ
スルーホール、D5×L6mm
等価直列抵抗(mΩ)
(ESR)18@100KHz
リップル電流(A)
2.3@100KHz
静電容量(μF)
100