アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629377 品番218EC0009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
直径(Φmm)6.3 高さ(mm)取り付け時(最大)/10 定格電圧(V)25 端子間ピッチ(mm)2 寿命3000時間@105℃ 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55〜105 パッケージスルーホール、D6.3×L10mm 等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHz リップル電流(A)3.5@100kHz 静電容量(μF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする