セラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68629420 品番CC1H220KA1EDCH4B1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4
販売価格(税別)
4
直径(Φmm)4.8 定格電圧(V)50 端子間ピッチ(mm)2.54 本体厚さ(mm)2.4 許容差±10% 温度係数NP0 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージスルーホール、P=2.54mm 静電容量(pF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする