Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
セラミックコンデンサ(50V/47pF/±10%)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629438
品番
CC1H470JC1EDCH4B1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4
販売価格(税別)
¥
4
直径(Φmm)
4.8
定格電圧(V)
50
端子間ピッチ(mm)
5.08
本体厚さ(mm)
2.4
許容差
±5%
温度係数
NP0
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、P=5.08mm
静電容量(pF)
47