Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの コンデンサ
セラミックコンデンサ(50V/50pF/±10%)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629447
品番
CC1H500KA1EDSL4B1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4
販売価格(税別)
¥
4
直径(Φmm)
4.8
定格電圧(V)
50
端子間ピッチ(mm)
2.54
本体厚さ(mm)
2.4
許容差
±10%
温度係数
SL
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール、P=2.54mm
静電容量(pF)
50