PFG300-RT-M-LDFK PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC 68629497

PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力 仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(D) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(K) 取扱説明書付 + 校正証明書付 入力仕様(0) 電圧入力 注文コード68629497 品番PFG300-RT-M-LDFK
参考基準価格(税別)¥23,930 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様146種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続リード線 (リード線長さ2m)、オプション2:(D) パネルマウントアダプタ + 前面保護カバー、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ (PFMB)、オプション4:(K) 取扱説明書付 + 校正証明書付 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(RT) 2出力 (NPNまたはPNP切替式) + アナログ電圧出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする