※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Asian Brand
Asian Brandの 電子部品(オンボード)
Asian Brandの 受動部品
Asian Brandの 光エレクトロニクス製品
7セグメントLED(3桁)(White/0.56 inch/Anode)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68629910
品番
FJ5361BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ(inch)
数字/アルファベット:0.56
発光色
白
極性
LED/コモンアノード
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
スルーホール
文字数
3