キャタGUARD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード68630199 品番AR-1339
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バックホー使用時の挟まれ防止商品

用途バックホー使用時に作業員がキャタピラに挟まれれるのを防止、バック時など作業員とキャタピラの距離を保つことが出来る。 材質クッション部:発砲ポリウレタン、芯材:アルミ 長さ(mm)でっぱり部クッション:700、磁石側:900 サイズ(mm)キャタピラ適応:300〜600
注意
※運行時の振動でズレや外れはありませんが、過度な衝撃があった場合は外れる可能性があります。マグネットでの設置の為、マグネットの取付が出来ない場所への設置は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする