SPC多用途パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68630226 品番STP-01
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。
施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。
軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。
キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。
紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。
リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。
JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。

用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)1ケース(24枚)使用時:3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※本品は多用途用の建材です。本製品は建築知識を有したユーザー様での施工を推奨します。施工不備によるトラブル(落下や剥がれなど)については責任を負いかねます。 室温が10℃以下の場合は、仕上がり後、本品の膨張によりつなぎ目の突き上げ(床浮き)が生じる場合があります。作業前後および作業中は室温10〜28℃の環境下で作業してください。室温が10℃以下の場合は、暖房器具などで部屋を暖め、作業前後12〜24時間は室温を保ってください。
※本品は作業前に上記温度を保った作業場所に搬入して箱から取りだし、室温に12時間以上ならしてから使用してください。
※本品は施工時と施工後の温度や湿度変化により約0.1%伸縮する場合があります。
※作業前は下地をきれいに掃除してください。つなぎ目のすき間や段差の原因になります。
※使用場所によっては、既存の床と本品に段差が生じますので、歩行の際には注意してください。
※床に使用する場合、歩行などの使用状況によって、すべる場合があります。充分に注意してください。
※カットする際に手などを切らないように注意してください。
※鋭利な固いものを落とす・ぶつけると傷がつきます。
※廃棄する際は、各自治体の廃棄方法に従ってください。
※製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調によっては体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は、使用しないでください。作業中及び作業後は原材料のにおいがする場合がありますので、よく換気してください。
※床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。
※暖房器具付近はマットを設置するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。
※遮音フローリングなど上を歩くと大きくへこむような場所では使用しないでください。
※各施工場所、下地に合った施工方法(接着剤、釘打ち、強粘着両面テープ等)を選択してください。
※特殊店舗など暖房がかなり高い温度に設定されているところは使用できません。
※電熱式(シート式)床暖房の上には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする