ワンロックローラー 中毛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 68630348 品番 WRM-06
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

カチッと取り付けポンッと取り外しワンタッチ。
手や周りが汚れにくい。
指だけでカチッと装着でき、ポンッと取り外すことが可能。ローラー使用後の片付け時に、手を汚すことなく片付けできます。
短毛、中毛、中長毛の用途に合わせた毛の長さを用意。
水性・油性塗料の塗装に(ラッカー系は除く)。
通常のスモールハンドルへそのまま使用できます。特別なハンドルやアタッチメントは必要ありません。

用途用途:広い面、コーナー、入隅、狭い所の塗装に。 材質ポリエステル サイズローラーバケ:スモールローラー 質量(g)39 取付方式1:ハンドルの軸に合わせる。2:カチッと軸にロックする 方式【外し方】1:クリップ部分を親指で押す。2:ゴミ箱に向けてPUSH!ポンっと楽に外れます。 毛丈(mm)12 ローラーサイズ(mm)150 適合塗料水性塗料・油性塗料 ローラーサイズ(inch)6 寸法(縦×横×高さ)(mm)90×35×215 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用前にローラーバケの抜け毛は、よく払ってから使用してください。
※取り外し時はローラーバケの飛び出しにご注意下さい。
※ローラーハンドルは別売品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする