アサヒペン
アサヒペンの 内装工事関連
アサヒペンの 内装用清掃用品
アサヒペンの ケミカル
障子枠の洗剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(250g)
注文コード
68630391
品番
822
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
障子紙がはがせて、アクも止め、枠をきれいにする。
用途
用途:障子紙はがし、障子枠の汚れの洗浄
成分
界面活性剤(1%、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、アク止め剤
質量(g)
283
容量(g)
250
使用面積
(障子紙をはがし、汚れをとる場合、障子戸枚数)約3〜5、(障子紙をはがすだけの場合、障子戸枚数)約6
液性
中性
寸法(縦×横×高さ)(mm)
51×51×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※裏面の説明をよく読んでからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません