デフューザー レスキューL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68630497 品番85303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

墜落防止器ヒューズ専用のショックアブソーバーです。
最大衝撃力は4kNで法定の最大衝撃力である6kNよりも大幅に小さくなります。
レスキュー使用時の最大使用荷重は220kgと高く、ユーザーは重量のある装備でも使用することが可能で、支援が必要な人の体重をユーザー自身のシステムで支える必要がある状況においても荷重の容量に余力を残して使用可能です。
Lサイズは細長いデザインとなっているためビレイロープからの距離が長く取れ、作業エリアが確保できます。
また、目視確認用の窓がついており、エネルギーアブソーバーの損傷状態を確認できます。

ナイト 質量(g)145 寸法(cm)40
注意
※必ずヒューズと組み合わせてご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする