バレットプルーフ スクリュー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68630515 品番 アイスミント(73811)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハイブリット設計のコンパクトで堅牢なスクリューゲートカラビナです。
カラビナの頂点にあるスチールインサートは早期の摩耗や鋭いエッジの形成を防ぎます。
従来のスチールカラビナに代わる軽量のカラビナです。
【製品情報】
・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構
・Hプロファイル構造により素材を最大限に活用し、軽量化を実現
・スチールインサートはロープの摩擦やボルトハンガーによる早期摩耗を防止

寸法(mm)縦:100、横:60、ゲート:18 アイスミント 質量(g)60 破断強度(kN)縦:27、横:10、ゲートオープン:8 各種認証EN12275

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする