アクシオム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68630558 品番アイスミント(88271)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

プーリーが組み込まれたカラビナです。
プーリーはロープの摩擦を最小限に抑え、負荷がかかってもその機能を維持します。
アクシオムの最適化された設計により、ロープは常にプーリー上を通るように理想的にガイドされます。
プーリー側にゲートが開いているので、ロープの取り付けが簡単です。
【製品情報】
・超軽量構造
・プーリーは負荷がかかっても機能を維持
・カラビナで常に完璧なロープ誘導を実現する最適設計

仕様ノーマルゲート 寸法(mm)縦:100、幅:65、ゲート:18 アイスミント 質量(g)66 破断強度(kN)縦:22、横:8、ゲートオープン:7 各種認証EN12275

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする