オーバルパワー2500 トリプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68630576 品番 ナイト(85205)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アルミ製の軽量なオーバルカラビナです。
楕円形状により縦軸の負荷は最適に分散され、プーリー、ロープクランプ、墜落防止器などのデバイスを理想的な位置に配置できます。
【製品情報】
・クリップ・アンクリップ時のハンドリングを最適化するキーロッククロージャ―機構
・最適なギア配置のための楕円形状

寸法(mm)縦:1110、幅:64、ゲート:20 ナイト 質量(g)76 破断強度(kN)縦:25、横:9、ゲートオープン:7 各種認証EN12275、EN362

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量15以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする