メガワットは工業用クライミングやレスキュー用の多目的なディセンダ―です。
特別なレバー形状により、大きな伝達比と非常に広い作業範囲が特徴です。
またパニック防止機能により、コントロールを失った場合の事故のリスクが軽減されます。
左利きのユーザーにも右利きのユーザーにもアクティブまたはパッシブ操作に関係なく適しており、アクセスが困難な作業ポジションでも最適なハンドリングを可能にし、最大のコンパクトさと最小の重量を備えた市場でも最も用途の広いディセンダーデバイスです。
【製品情報】
・アブセイリング速度を正確に制御するためのエルゴノミック形状の2コンポーネントレバー右利きと左利きに適しています
・コンパクトなデザインと短いレバーにより、取り扱いが容易になり挟み込みのリスクが軽減されます
・下降時の安全性を高めるアンチパニック機能レバーを前方に押しすぎると、デバイスは自動的にロックされます
・オートロック機能により、レバーをロックしたりユニットを縛ったりすることなく、高所作業時のポジショニングが可能
・摩耗しやすい部分にはスチールインサートが使用されており、耐用年数を延ばします
・レスキューシステムに取り付けたままにしておくためのロックネジ
・安全ロック付きの開閉機構により、デバイスをハーネスから外さずにロープを挿入できます
・大きなカラビナ穴により、デバイス内でカラビナを360°回転させることができます
・最大200kgの重量物の懸垂下降が可能