※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
PFM3 - 流量センサフローモニタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(3) PNP2出力+1-5V出力
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし
入力仕様
(0) 電圧入力
注文コード
68630678
品番
PFM303-A
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・入力仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
入力仕様
(0) 電圧入力
出力仕様
(3) PNP2出力+1-5V出力
校正証明書
(A) 校正証明書あり
仕様
単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)