※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(3) PNP2出力+1-5V出力
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(E) ブラケット、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付
入力仕様(0) 電圧入力
注文コード68630687
品番PFM303-LEF-N
参考基準価格(税別)¥10,670
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様など35種類から選べます
他の種類を見る