本体画像

TRS-2001/BR TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ Hug Ozawa 68630698 TRS-2001/BR TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ Hug Ozawa 68630698 TRS-2001/BR TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ Hug Ozawa 68630698

TRAVELISTサングラス 曇り止めレンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68630698 品番 TRS-2001/BR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

曇り止めレンズ加工あり
TRAVELISTサングラス
現場で使い慣れた保護メガネと同形状
顔をグルっとカバー+強力曇り止めレンズ

用途
サングラス
レンズ性能:くもり止めレンズ
レンズ形状:スクエア&保護メガネタイプ
可視光線透過率:25%
偏光機能なし
長さ(mm)テンプル:147 ブラウン レンズ色ブラウン フレーム幅(mm)146 フレーム高さ(mm)45 再生材使用率(%)TRS-2001/BR 再生材使用使用
注意
※くもり止め加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする