※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(3) PNP2出力+1-5V出力
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー、オプション3:(-) なし
入力仕様(0) 電圧入力
注文コード68630705
品番PFM303-MD
参考基準価格(税別)¥9,460
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様など35種類から選べます
他の種類を見る