本体画像

TRS-3001/BK TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa 68630707 TRS-3001/BK TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa 68630707 TRS-3001/BK TRAVELISTサングラス 偏光レンズ Hug Ozawa 68630707

TRAVELISTサングラス 偏光レンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68630707 品番TRS-3001/BK
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

偏光レンズ
TRAVELISTサングラス
日常使いしやすいトレンドの形状
角が丸みを帯びた形状で柔らかい印象を演出

用途
サングラス
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるボストンタイプ。
レンズ性能:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状:ボストンタイプ
可視光線透過率15%
長さ(mm)テンプル:146 ブラック レンズ色ブラック フレーム幅(mm)145 フレーム高さ(mm)50 再生材使用率(%)TRS-3001/BK 再生材使用使用
注意
※偏光レンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする