※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM3 - 流量センサフローモニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(3) PNP2出力+1-5V出力 仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし 入力仕様(0) 電圧入力 注文コード68630748 品番PFM303-ML-A
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様など35種類から選べます 他の種類を見る
入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(3) PNP2出力+1-5V出力 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする