※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力仕様(2) NPN2出力+外部入力
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2:(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー、オプション3:(F) センサ接続用コネクタ付
入力仕様(1) 電流入力
注文コード68630854
品番PFM312-MLDF-N
参考基準価格(税別)¥11,110
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は出力仕様・仕様・入力仕様など35種類から選べます
他の種類を見る