THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68630865
品番
DJV-570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
パッキンなし!シンプル設計で洗い物が少ない
TPX樹脂使用で油汚れが落ちやすく、におい移り、色移りしにくい
フタをしたまま電子レンジOK、食洗機対応
材質
フタ・本体:ポリメチルペンテン
色
SKR(サクラ)
容量(mL)
570
質量(g)
100
本体寸法(mm)
165×110×65