フレッシュランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68630881 品番 DJV-570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パッキンなし!シンプル設計で洗い物が少ない
TPX樹脂使用で油汚れが落ちやすく、におい移り、色移りしにくい
フタをしたまま電子レンジOK、食洗機対応

材質フタ・本体:ポリメチルペンテン KM(クモ) 容量(mL)570 質量(g)100 本体寸法(mm)165×110×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする