THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68630899
品番
DSD-705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色移り・におい移りしにくいステンレス製
汁もれしにくいパッキン付きのフタ
断熱構造の保冷ケース付き
材質
本体:ステンレス鋼 / 外フタ:ABS樹脂 / 内フタ・仕切り:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム / ハシ:飽和ポリエステル樹脂 /【ポーチ】外生地:ポリエステル・ポリウレタン / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色
D-BK(ドットブラック)
容量(mL)
700
質量(g)
300
本体寸法(mm)
210×95×60