※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 注文コード68630915 品番PFM510-C4L-1-A-WR
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 配管取出方向(L) 背面 流量調整弁(-) なし 校正証明書(A) 校正証明書あり 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(-) 取扱説明書付(和英併記)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする