THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
保冷ランチバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68630951
品番
RFF-0071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造
内側にメッシュポケット付き
500mlペットボトルが縦に入る大きめサイズ
材質
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布
色
BK(ブラック)
容量(mL)
7000
質量(g)
200
本体寸法(mm)
335×150×240