※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFM5 - 分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 注文コード68630967 品番PFM510-C6-1-N-W
参考基準価格(税別)¥15,180 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 出力仕様(1) アナログ出力(1-5V) 配管取出方向(-) ストレート 流量調整弁(-) なし 校正証明書(-) なし 仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
取扱説明書:(N) 取扱説明書なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする