保冷ランチバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68630969 品番 RFF-0071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

保冷力に優れたアイソテック4層断熱構造
内側にメッシュポケット付き
500mlペットボトルが縦に入る大きめサイズ

材質外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布 ASB(アッシュブルー) 容量(mL)7000 質量(g)200 本体寸法(mm)335×150×240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする