※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(-) コネクタ付リード線(2m)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68630985
品番PFM510-C6-2-N-R
参考基準価格(税別)¥16,560
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る