※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード68631003
品番PFM510-C6L-1-W
参考基準価格(税別)¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る