※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様定格流量範囲(流量レンジ):(10) 0.2〜10(5)L/min、オプション1:(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)、オプション2:(R) ブラケット(流量調整弁なし用)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
出力仕様(1) アナログ出力(1-5V)
管接続口径(F01) G 1/8
注文コード68631019
品番PFM510-F01-1-A-WR
参考基準価格(税別)¥17,050
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・出力仕様・管接続口径など159種類から選べます
他の種類を見る